S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 970 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 95 W - 339654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
hauteur - 260 mm
profondeur - 270 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893100924
Réf. Sonepar
00039310092
Réf. Fournisseur
339654
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
hauteur:
260 mm
profondeur:
270 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


