🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1630 m3/h, 0,18 kW, triphasé 230/400V - 321327

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1630 m3/h, 0,18 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution hélice - plié en avant

  • consommation d'énergie - 0.165 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 36 dB

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893267313

Réf. Sonepar

00039326731

Réf. Fournisseur

321327

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

consommation d'énergie:

0.165 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

36 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

367 kW/(m³/s)

courant nominal:

1.06 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

48 dB

puissance sonore à 250 Hz:

55 dB

puissance sonore à 500 Hz:

62 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

66 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

60 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

60 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

55 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

520 mm

profondeur:

487 mm

Extracteur centrifuge polypropylène spécial chimie triphasé 1630 m3/h

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P