S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2560 m3/h, 0,55 kW, triphasé 230/400V - 321251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2113.32 m³/h
consommation d'énergie - 0.77 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 51 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893266606
Réf. Sonepar
00039326660
Réf. Fournisseur
321251
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
2113.32 m³/h
consommation d'énergie:
0.77 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
51 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
1253.12 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1085 kW/(m³/s)
courant nominal:
2.42 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
67 dB
puissance sonore à 250 Hz:
71 dB
puissance sonore à 500 Hz:
73 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
78 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
74 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
72 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
69 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
largeur:
485 mm
profondeur:
505 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


