S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 3100 m3/h, 1,50 kW, triphasé 230/400V - 321461

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 3100 m3/h, 1,50 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 3000 m³/h

  • consommation d'énergie - 2.28 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 62 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893105257

Réf. Sonepar

00039310525

Réf. Fournisseur

321461

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

3000 m³/h

consommation d'énergie:

2.28 kW

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

puissance sonore à 63 Hz:

62 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

quantité d’air à 400 Pa (statique):

2700 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

2500 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

2300 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

2000 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

3035.64 m³/h

tension de raccordement:

3 * 400 V

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

2786 kW/(m³/s)

courant nominal:

3.5 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Oui

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

68 dB

puissance sonore à 250 Hz:

74 dB

puissance sonore à 500 Hz:

81 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

79 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

89 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

86 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

81 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

700 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

480 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

200 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

200 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 3100 m3/h, 1,50 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur triphasé 230/400V en dehors du flux d'air

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P