S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 730 m3/h, 0,18 kW, monophasé 230V - 321300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 590.666 m³/h
consommation d'énergie - 0.234 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 47 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893267382
Réf. Sonepar
00039326738
Réf. Fournisseur
321300
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
590.666 m³/h
consommation d'énergie:
0.234 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
47 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
469.386 m³/h
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1204 kW/(m³/s)
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
52 dB
puissance sonore à 250 Hz:
68 dB
puissance sonore à 500 Hz:
67 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
73 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
73 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
71 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
66 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
largeur:
284 mm
profondeur:
317 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


