En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

S&P - Option de remplacement des filtres standard CAIB/T 20/30/40 - 170052

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Option de remplacement des filtres standard CAIB/T 20/30/40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires mécaniques - filtre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411451700529

Réf. Sonepar

00039170052

Réf. Fournisseur

170052

Marque

S&P

type d’accessoires mécaniques:

filtre

Kit de substitution des filtres standard montés par des filtres de qualité supérieure M5 96mm, M5 48mm et F7 48 mm pour centrale de traitement d'air CAIB/T 20, 30, 40

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P