🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Plénum d'extraction/insuff. isolé, 9 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage D 160 mm - 810509

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 425 mm

  • largeur - 415 mm

  • profondeur - 183 mm

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893868251

Réf. Sonepar

00039810509

Réf. Fournisseur

810509

Marque

S&P

hauteur:

425 mm

largeur:

415 mm

profondeur:

183 mm

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

Plénum d'extraction/insufflation isolé, 9 piquages section 50 x 114 mm et 1 piquage D 160 mm, gamme PLUGGIT

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P