S&P - Radiateur à bain d'huile, puissance 2500 W, superficie de chauffe 14 m2 classe I - 673998

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
capacité de chauffage - 2500 W
couleur - blanc
largeur - 520 mm
hauteur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893661500
Réf. Sonepar
00039366150
Réf. Fournisseur
673998
Marque
S&P
sens de montage:
vertical
capacité de chauffage:
2500 W
couleur:
blanc
largeur:
520 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
635 mm
à huile/fluide:
Oui
nombre de positions de commutation:
3
poids:
16.5 kg
nombre de nervures:
11
position du boîtier de commande:
côté
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


