S&P - Récepteur radio pour sondes de Qualité d'Air Intérieur AIRSENS - 700141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - pièce
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
convient pour montage dans conduit d’aération - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893569417
Réf. Sonepar
00039356941
Réf. Fournisseur
700141
Marque
S&P
lieu d'utilisation:
pièce
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Non
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Oui
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation assignée CA:
100...240 V
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
2
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
1
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
1
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
0...50 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
77 mm
largeur boîtier:
134 mm
profondeur boîtier:
32 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
résistant aux UV:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


