Non retournable

S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 250/160 mm - 827418

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 250/160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - aluminium

  • pressé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458274184

Réf. Sonepar

00039827418

Réf. Fournisseur

827418

Marque

S&P

matériau du conduit:

aluminium

pressé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Réduction conique aluminium, raccordement D 250/160 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P