S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 160/100 mm - 866344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - acier
pressé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411451234550
Réf. Sonepar
00039123455
Réf. Fournisseur
866344
Marque
S&P
matériau du conduit:
acier
pressé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


