S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 250/125 mm - 860796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - plastique
nature du matériau du conduit - autre
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411453327991
Réf. Sonepar
00039332799
Réf. Fournisseur
860796
Marque
S&P
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
autre
pressé:
Non
mur intérieur perforé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


