S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 630/500 mm - 864293

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 630/500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - plastique

  • nature du matériau du conduit - autre

  • pressé - Non

  • mur intérieur perforé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454293776

Réf. Sonepar

00039429377

Réf. Fournisseur

864293

Marque

S&P

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

autre

pressé:

Non

mur intérieur perforé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 630/500 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
S&P

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P