S&P - Réduction conique en plastique, raccordement D 90/125 mm - 865053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - plastique
longueur - 205 mm
nature du matériau du conduit - autre
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893592903
Réf. Sonepar
00039359290
Réf. Fournisseur
865053
Marque
S&P
matériau du conduit:
plastique
longueur:
205 mm
nature du matériau du conduit:
autre
pressé:
Non
mur intérieur perforé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


