🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Registre à diaphragme à réglage manuel, à joints Classe C, D 200 mm - 867736

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Registre à diaphragme à réglage manuel, à joints Classe C, D 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 199 mm

  • raccordement - extrémité pointue

  • commande - main

  • diamètre extérieur soupape à diaphragme - 285 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450077363

Réf. Sonepar

00039007736

Réf. Fournisseur

867736

Marque

S&P

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

199 mm

raccordement:

extrémité pointue

commande:

main

diamètre extérieur soupape à diaphragme:

285 mm

avec joint prémonté:

Oui

avec robinet de mesure:

Oui

entièrement fermant:

Non

Registre à diaphragme à réglage manuel par l'extérieur en acier galvanisé, à joints Classe C, 2 prises de pression amont/aval, D 200 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P