🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Registre manuel en acier galva, volet en tôle pleine, à joints, raccord D 250 mm - 865634

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Registre manuel en acier galva, volet en tôle pleine, à joints, raccord D 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • avec tube de Pitot - Non

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454327655

Réf. Sonepar

00039432765

Réf. Fournisseur

865634

Marque

S&P

matériau:

acier

type raccordement 1:

extrémité pointue

avec tube de Pitot:

Non

commande:

main

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

matériau quadrant:

acier

feuille de soupape avec caoutchouc:

Non

feuille de soupape raccourcie:

Oui

axe de soupape sur palier:

Non

Registre manuel en acier galvanisé, volet en tôle pleine, à joints, raccordement D 250 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P