S&P - Registre manuel en acier galva, volet en tôle pleine, à joints, raccord D 400 mm - 867129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411454321080
Réf. Sonepar
00039432108
Réf. Fournisseur
867129
Marque
S&P
matériau:
acier
type raccordement 1:
extrémité pointue
avec tube de Pitot:
Non
commande:
main
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
matériau quadrant:
acier
feuille de soupape avec caoutchouc:
Non
feuille de soupape raccourcie:
Oui
axe de soupape sur palier:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


