S&P - Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 80 mm - 864718

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • avec tube de Pitot - Non

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454718767

Réf. Sonepar

00039471876

Réf. Fournisseur

864718

Marque

S&P

matériau:

acier

type raccordement 1:

extrémité pointue

avec tube de Pitot:

Non

commande:

main

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

matériau quadrant:

plastique

feuille de soupape avec caoutchouc:

Non

feuille de soupape raccourcie:

Oui

axe de soupape sur palier:

Non

Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 80 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P