S&P - Registre motorisé, ouvert sous tension, D 150 mm - 860534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - moteur électrique 230 V
type raccordement 2 - extrémité pointue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458605346
Réf. Sonepar
00039860534
Réf. Fournisseur
860534
Marque
S&P
matériau:
autre
type raccordement 1:
extrémité pointue
avec tube de Pitot:
Non
commande:
moteur électrique 230 V
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
feuille de soupape avec caoutchouc:
Oui
feuille de soupape raccourcie:
Non
axe de soupape sur palier:
Non
longueur de travail:
200 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


