S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 100 mm, 45 m3/h - 852908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 96 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458529086
Réf. Sonepar
00039852908
Réf. Fournisseur
852908
Marque
S&P
matériau:
autre
diamètre nominal du conduit:
96 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
commande:
main
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
entrée de 0–10 V:
Non
avec manteau acoustique:
Non
avec grille de soufflage:
Non
avec réchauffeur:
Non
avec silencieux:
Non
avec plénum de soufflage:
Non
longueur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


