Non retournable

S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 80 mm, 45 m3/h - 852903

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 80 mm, 45 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du conduit - 76 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458529031

Réf. Sonepar

00039852903

Réf. Fournisseur

852903

Marque

S&P

matériau:

autre

diamètre nominal du conduit:

76 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

commande:

main

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

entrée de 0–10 V:

Non

avec manteau acoustique:

Non

avec grille de soufflage:

Non

avec réchauffeur:

Non

avec silencieux:

Non

avec plénum de soufflage:

Non

longueur:

86 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, diamètre 80 mm, 45 m3/h

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P