S&P - Rideau d'air ambiant, fixation murale ou suspendue, longueur 1686 mm, 2 vitesses - 678640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
largeur de porte max. - 1.68 m
débit d'air max. - 2700 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 50 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893183712
Réf. Sonepar
00039315160
Réf. Fournisseur
678640
Marque
S&P
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
largeur de porte max.:
1.68 m
débit d'air max.:
2700 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
50 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
200 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.8 A
largeur:
1686 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


