S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 11920 m3/h, D560 mm, tri 230/400V - 248016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 11918 m³/h
consommation d'énergie - 2.093 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325222812
Réf. Sonepar
00039522281
Réf. Fournisseur
248016
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
11918 m³/h
consommation d'énergie:
2.093 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
900 mm
largeur:
900 mm
longueur:
900 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
9554.83 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1859 m³/h
pression 2:
400 Pa
pression 3:
825 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
560 mm
diamètre de conduit soufflage:
560 mm
raccordement:
extrémité pointue
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


