nouveau

S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 3280 m3/h, D355 mm, tri 230/400V - 248013

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 3280 m3/h, D355 mm, tri 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2866 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.251 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445325079720

Réf. Sonepar

00039507972

Réf. Fournisseur

248013

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2866 m³/h

consommation d'énergie:

0.251 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

650 mm

largeur:

650 mm

longueur:

650 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

2358.32 m³/h

volume d'air avec pression 3:

730.947 m³/h

pression 2:

125 Pa

pression 3:

300 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

diamètre de conduit soufflage:

355 mm

raccordement:

extrémité pointue

Caisson de ventilation tertiaire double peau, 3280 m3/h, D355 mm, triphasé 230/400V avec protection thermique

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
S&P

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P