S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 4520 m3/h, D400 mm, monophasé 230V - 249871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 4577 m³/h
consommation d'énergie - 0.555 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325079768
Réf. Sonepar
00039507976
Réf. Fournisseur
249871
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
4577 m³/h
consommation d'énergie:
0.555 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
650 mm
largeur:
650 mm
longueur:
650 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
3459.66 m³/h
volume d'air avec pression 3:
576.61 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
475 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
raccordement:
extrémité pointue
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


