S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 8920 m3/h, D500 mm, tri 230/400V - 248021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 8935 m³/h
consommation d'énergie - 1.347 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325108949
Réf. Sonepar
00039510894
Réf. Fournisseur
248021
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
8935 m³/h
consommation d'énergie:
1.347 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
longueur:
800 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
7173.29 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2400.72 m³/h
pression 2:
300 Pa
pression 3:
650 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
500 mm
diamètre de conduit soufflage:
500 mm
raccordement:
extrémité pointue
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


