S&P - Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V DESIGN ECO + transfo 230/12V - 403115

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 188 mm

  • largeur - 188 mm

  • volume d'air non chargé - 87 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.006 W

  • tension de raccordement - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893591746

Réf. Sonepar

00039359174

Réf. Fournisseur

403115

Marque

S&P

hauteur:

188 mm

largeur:

188 mm

volume d'air non chargé:

87 m³/h

consommation d'énergie:

0.006 W

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre d'encastrement:

98.9 mm

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V DESIGN ECOWATT à fonctionnement intermittent. Débit 85 m3/h avec hygrostat réglable de 60 à 90% HR et tempo réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V

Les Atouts de la gamme:

Aérateur ponctuel ultra-silencieux et extra-plat, idéal pour salles de bain et WC. Installation murale ou plafond, avec clapet anti-retour intégré et design discret. Débits de 85 à 280 m³/h, moteur monté sur silentblocs, protections thermiques et options hygrostat, temporisation ou détection de présence : le confort en toute simplicité. L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P