S&P - Sèche-mains à grande vitesse ECOHAND N - 370399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP22
type d'actionnement - électronique de rapprochement
tension - 220...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893927101
Réf. Sonepar
00039392710
Réf. Fournisseur
370399
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP22
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50/60 Hz
bruit de fonctionnement:
0 dB
débit d'air:
150 m³/h
classe de protection:
I
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
11 kg
protection contre le vandalisme:
Non
avec fiche:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


