S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 200 mm - 861556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 700 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
épaisseur d'isolation - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411454913049
Réf. Sonepar
00039491304
Réf. Fournisseur
861556
Marque
S&P
diamètre nominal du conduit:
700 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
amortissement 63 Hz:
1 dB
amortissement 125 Hz:
3 dB
amortissement 250 Hz:
7 dB
amortissement 500 Hz:
14 dB
amortissement 1000 Hz:
20 dB
amortissement 2000 Hz:
26 dB
amortissement 4000 Hz:
15 dB
amortissement 8000 Hz:
7 dB
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


