🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 900 mm, D de raccordement au réseau 560 mm - 862057

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 900 mm, D de raccordement au réseau 560 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450980007

Réf. Sonepar

00039098000

Réf. Fournisseur

862057

Marque

S&P

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

passage libre:

100 %

amortissement 63 Hz:

2 dB

amortissement 125 Hz:

4 dB

amortissement 250 Hz:

7 dB

amortissement 500 Hz:

12 dB

amortissement 1000 Hz:

12 dB

amortissement 2000 Hz:

12 dB

amortissement 4000 Hz:

10 dB

amortissement 8000 Hz:

2 dB

Silencieux acier galvanisé, longueur 900 mm, D de raccordement au réseau 560 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P