🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 125 mm - 823198

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450931986

Réf. Sonepar

00039093198

Réf. Fournisseur

823198

Marque

S&P

diamètre nominal du conduit:

125 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Non

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

passage libre:

100 %

diamètre intérieur:

125 mm

Silencieux aluminium, diamètre de raccordement au réseau 125 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P