S&P - Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 250 mm - 823201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 250 mm
flexible - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450932013
Réf. Sonepar
00039093201
Réf. Fournisseur
823201
Marque
S&P
diamètre nominal du conduit:
250 mm
flexible:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
avec tissu de protection:
Non
couche antivapeur:
Non
avec noyau/ cône:
Non
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
passage libre:
100 %
diamètre intérieur:
250 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


