Non retournable

S&P - Sonde de Qualité d'Air Intérieur Wifi avec visualisation du niveau de CO2 - 700284

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - pièce

  • technologie - nDIR

  • plage de mesure de la température - 0...50 °C

  • plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 45...100 %

  • avec matériau de fixation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445325068441

Réf. Sonepar

00039506844

Réf. Fournisseur

700284

Marque

S&P

lieu d'utilisation:

pièce

technologie:

nDIR

plage de mesure de la température:

0...50 °C

plage de mesure de l'humidité relative de l'air:

45...100 %

avec matériau de fixation:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Non

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Oui

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

plage de mesure du CO2:

450...2000 ppm

nombre de plages de mesure:

3

paramétrage offset possible:

Oui

représentation de tendance:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

tolérance:

3 %

potentiomètre avec bouton de réglage:

Oui

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Oui

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Oui

avec affichage:

Oui

type d'écran:

LED

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation assignée CA:

100...240 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

2

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

1

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:

1

humidité ambiante max. (sans condensation):

95 %

température ambiante:

0...50 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur boîtier:

89 mm

largeur boîtier:

122 mm

profondeur boîtier:

26 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

résistant aux UV:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde de Qualité d'Air Intérieur avec visualisation du niveau de CO2. Idéal pour les locaux à occupations variable (bureaux, salles de réunion …). Communication Wifi avec le système de ventilation (Boîtier Internet (box) non fourni).

Les Atouts de la gamme:

Sonde intelligente CO₂, COV ou humidité pour piloter automatiquement une ventilation simple-flux ou double-flux selon la qualité d’air intérieur réelle. Installation ultra-simple, communication filaire, radio ou WiFi sans câblage. Affichage LED discret pour une visualisation immédiate du niveau de QAI.

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P