🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Souche isolée pour TOURELLES CTH/V 900, joint d'étanchéité et visserie fournis - 966608

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Souche isolée pour TOURELLES CTH/V 900, joint d'étanchéité et visserie fournis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • pige ventilateur de toit - 950 mm

  • silencieux - sans

  • avec revêtement - Non

  • isolé thermiquement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893057808

Réf. Sonepar

00039305780

Réf. Fournisseur

966608

Marque

S&P

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

pige ventilateur de toit:

950 mm

silencieux:

sans

avec revêtement:

Non

isolé thermiquement:

Non

revêtement d’étanchéité de toiture:

pièce adhésive en bitume

exécution ronde:

Non

Souche isolée pour TOURELLES CTH/V 900, isolation interne pour éviter la condensation, fourni avec joint d'étanchéité et visserie

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P