Non retournable

S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 355/200 mm - 867786

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Non

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450077868

Réf. Sonepar

00039007786

Réf. Fournisseur

867786

Marque

S&P

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Non

type raccordement 2:

extrémité pointue

type raccordement 3:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 355/200 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P