S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 150/125 mm - 860740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 80 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 90 mm
longueur utile raccordement 1 - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458607401
Réf. Sonepar
00039860740
Réf. Fournisseur
860740
Marque
S&P
matériau:
acier
largeur nom. de conduit raccordement 1:
80 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
90 mm
longueur utile raccordement 1:
150 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


