S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/250 mm - 860725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
modèle en T inversé - Non
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
type raccordement 2 - extrémité pointue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411453409017
Réf. Sonepar
00039340901
Réf. Fournisseur
860725
Marque
S&P
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
modèle en T inversé:
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
excentrique:
Non
épaisseur d'isolation:
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


