S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 315/315 mm - 860724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
modèle en T inversé - Non
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411453409024
Réf. Sonepar
00039340902
Réf. Fournisseur
860724
Marque
S&P
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
modèle en T inversé:
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
excentrique:
Non
épaisseur d'isolation:
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.


