S&P - Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, isolation 25 mm, D 250 mm - 867831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 90 °
forme de finition - pièce en T
modèle en T inversé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450078315
Réf. Sonepar
00039007831
Réf. Fournisseur
867831
Marque
S&P
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle:
90 °
forme de finition:
pièce en T
modèle en T inversé:
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
excentrique:
Non
longueur utile raccordement 1:
350 mm
épaisseur d'isolation:
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


