🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Tourelle c4 ecowatt 1000 m3/h inter dépressostat 230v - 200175

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle c4 ecowatt 1000 m3/h inter dépressostat 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.106 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452001755

Réf. Sonepar

00039200175

Réf. Fournisseur

200175

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

énergie élec. max. accumulée:

0.106 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

1091.53 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1024.58 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

947.105 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

853.632 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

731.211 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

535.789 m³/h

fréquence:

50/60 Hz

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

197 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

optionnel

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

signal de commande:

0-10 V

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

champignon

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle centrifuge C4, moteur ECM très basse consommation. Rejet vertical, débit : 1000 m3/h. Interrupteur de proximité et dépressostat monté, alimentation monophasé 230 volt.

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P