S&P - Tourelle c4 ecowatt 1000 m3/h mono 230v + inter prox et régul remc (cav-cop-cav) - 200174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.106 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452001748
Réf. Sonepar
00039200174
Réf. Fournisseur
200174
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
énergie élec. max. accumulée:
0.106 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé
débit d'air max à 50 Pa:
1096.65 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1024.53 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
947.053 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
853.105 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
731.158 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
536.263 m³/h
fréquence:
50/60 Hz
type de moteur:
EC (commutation électronique)
nombre de phases:
1
pays de fabrication:
FRANCE
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
optionnel
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
signal de commande:
0-10 V
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
champignon
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


