S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 1100 m3/h tri 230v/400v - 321354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230/400 V
courant nominal - 0.74 A
énergie élec. max. accumulée - 0.267 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893329646
Réf. Sonepar
00039330560
Réf. Fournisseur
321354
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230/400 V
courant nominal:
0.74 A
énergie élec. max. accumulée:
0.267 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
1247.78 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1175.53 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
1103.28 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
1031.15 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
958.31 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
882.31 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
678.138 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
875 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
horizontal
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
61 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
629 mm
diamètre nominal du conduit:
160 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


