🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 2400 m3/h tri 230v/400v - 321352

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion 2400 m3/h tri 230v/400v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • courant nominal - 1.4 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.601 kW

  • clapet antiretour - sans

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893329431

Réf. Sonepar

00039330539

Réf. Fournisseur

321352

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

courant nominal:

1.4 A

énergie élec. max. accumulée:

0.601 kW

clapet antiretour:

sans

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

2277.39 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

2149.39 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2013.46 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

1864.46 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1680.99 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1447.82 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

900 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

nombre de pôles:

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

58 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

675 mm

diamètre nominal du conduit:

250 mm

Tourelle centrifuge polypropylène spécial anti-corrosion, 2400 m3/h, triphasée 230V/400V

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P