S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 13000 m3/h, 4 pôles, mono 230V, IP65, D 630mm - 204236

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 13000 m3/h, 4 pôles, mono 230V, IP65, D 630mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 7.8 A

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893074126

Réf. Sonepar

00039307412

Réf. Fournisseur

204236

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

courant nominal:

7.8 A

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

11863 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

10834 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

8717 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

6971 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

5900.18 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

4818.35 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

471 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Oui

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

nombre de pôles:

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

58 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

488 mm

dimensions intérieures du socle carré:

905 mm

diamètre nominal du conduit:

630 mm

Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 13000 m3/h, 4 pôles, monophasée 230V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 630 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P