Non retournable

S&P - Tourelle d'insufflation horizontale, 4 pôles, mono 230V, IP65, D 450mm - 204429

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle d'insufflation horizontale, 4 pôles, mono 230V, IP65, D 450mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 2.3 A

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893078407

Réf. Sonepar

00039307840

Réf. Fournisseur

204429

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

courant nominal:

2.3 A

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

5866.41 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

0 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

0 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

0 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

259 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

pays de fabrication:

ESPAGNE

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Oui

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Oui

nombre de pôles:

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

65 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

410 mm

dimensions intérieures du socle carré:

710 mm

diamètre nominal du conduit:

450 mm

Tourelle hélicoïde horizontale d'insufflation capot aluminium monophasée 4 pôles diamètre 450 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P