S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 4500 m3/h, tri 400V, V2 - 203767

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 4500 m3/h, tri 400V, V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • courant nominal - 0.9 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.344 kW

  • clapet antiretour - sans

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893336866

Réf. Sonepar

00039306319

Réf. Fournisseur

203767

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

courant nominal:

0.9 A

énergie élec. max. accumulée:

0.344 kW

clapet antiretour:

sans

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

4246.53 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

3856.53 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

3283.67 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

2671.73 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1438.93 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

500 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

165 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

régime sur-multiplié moteur avec:

dahlander

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

953.947 1/min

nombre de pôles:

6 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

60 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

540 mm

dimensions intérieures du socle carré:

630 mm

diamètre nominal du conduit:

420 mm

Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 4500 m3/h, 6 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, triphasé 400V

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.