S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 900 m3/h, mono 230V, V2 - 200784

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, 900 m3/h, mono 230V, V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 0.3 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.065 kW

  • clapet antiretour - sans

  • température moyenne maximale (permanente) - 200 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893463746

Réf. Sonepar

00039305561

Réf. Fournisseur

200784

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230 V

courant nominal:

0.3 A

énergie élec. max. accumulée:

0.065 kW

clapet antiretour:

sans

température moyenne maximale (permanente):

200 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé

débit d'air max à 50 Pa:

709.617 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

436.479 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

45.7118 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

0 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

0 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

204 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

forme capuchon:

rond

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1394.75 1/min

nombre de pôles:

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:

46 dB(A)

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

hauteur utile:

292 mm

dimensions intérieures du socle carré:

300 mm

diamètre nominal du conduit:

180 mm

Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 900 m3/h, 4 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, monophasé 230V