S&P - Tourelle horizontale confort/désenfumage 400°C/2h, tri 230/400V - 208223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 3.6 A
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau hélice - acier
raccordement électrique - borne de raccordement
uniquement régime moteur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893062192
Réf. Sonepar
00039306219
Réf. Fournisseur
208223
Marque
S&P
courant nominal:
3.6 A
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau hélice:
acier
raccordement électrique:
borne de raccordement
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
direction de soufflage:
horizontal
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


