🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Tourelle horizontale f400 2h 900h 6pôles interrupteur triphasé 7.5kw ie2 - 201256

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horizontale f400 2h 900h 6pôles interrupteur triphasé 7.5kw ie2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - autre

  • énergie élec. max. accumulée - 8.542 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452012560

Réf. Sonepar

00039201256

Réf. Fournisseur

201256

Marque

S&P

tension nominale (Un):

autre

énergie élec. max. accumulée:

8.542 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

37093.1 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

36472.1 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

35835.1 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

35169.1 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

34470.1 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

33735.1 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

32157.2 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

30392.2 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

28368.3 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

533 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1000 1/min

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle horizontale 400°C/2h 6 pôles interrupteur triphasé 7.5Kw IE2

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P