🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Tourelle vert f400/120, 20000 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 3 kw, + inter prox - 200252

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle vert f400/120, 20000 m3/h, mot. ie3 tri 6 pôles, 3 kw, + inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 2.807 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002523

Réf. Sonepar

00039200252

Réf. Fournisseur

200252

Marque

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

2.807 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

débit d'air max à 50 Pa:

19446.7 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

18778.4 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

18051.4 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

17262 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

16397.7 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

15435.4 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

13083.8 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

9670.84 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

3723.95 m³/h

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

330 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

ventilateur basculant:

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

vertical

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

entraînement indirect:

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 20000 m3/h, moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 3 kW, avec interrupteur de proximité

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P